HSK A63WH ASHL25-45 HPMC Základní držák s rozhraním HSK pro držáky nástrojů Multi Connection

Artiklové číslo: 3303160
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Dostupné za 1 – 3 pracovních dnů
{0} ks okamžitě k dodání
Upozorňujeme na prodlouženou dodací lhůtu a omezené poradenství:
Tuto položku pro vás objednáváme přímo u výrobce, protože není součástí našeho hlavního sortimentu, a proto ji nemáme skladem. Informace

Údaje o výrobku

Technické údaje

Druh produktu Nástrojová upínka VDI

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 3303160
EAN / GTIN 7291075437355
Číslo výrobce 3303160
L-číslo L24120 2918

Popis

Popis:

Rychlovýměnné adaptéry, montážní průměr, strana stroje (DCONMS) 63 mm

Charakteristika:

  • Prumer telesa (BD) 100 mm
  • Délka telesa (LB) 30 mm
  • Upínací délka na strane obrobku (LSCWS) 70 mm
  • Kód rozhraní strana stroje (CCMS) HSK
  • Prumer rozhraní strana stroje (DCONMS) 63 mm
  • Celková výška (OAH) 83 mm