C6 EM11/2X3.500 Svařované držáky čelních fréz DIN 1835 tvar B s vyměnitelnými kuželovými stopkami CAMFIX (ISO 26623-1)

Artiklové číslo: 4561575
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Dostupné za 1 – 3 pracovních dnů
{0} ks okamžitě k dodání
Upozorňujeme na prodlouženou dodací lhůtu a omezené poradenství:
Tuto položku pro vás objednáváme přímo u výrobce, protože není součástí našeho hlavního sortimentu, a proto ji nemáme skladem. Informace

Údaje o výrobku

Technické údaje

Druh produktu Krátká vrtací hlavička

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 4561575
EAN / GTIN 7291075284768
Číslo výrobce 4561575
L-číslo L24120 1896

Popis

Popis:

Držáky koncových fréz, průměr tělesa (BD) 2,989″, průměr připojení na straně obrobku (DCONWS) 1-1/2″, Celková délka (OAL) 4,996″, velikost Shank (SS) 63

Charakteristika:

  • Prumer telesa (BD): 2.989″
  • Prumer pripojení strany obrobku (DCONWS): 1-1/2″
  • Celková délka (OAL): 4.996″
  • Délka upínace (LPR): 3-1/2″
  • Velikost stopky (SS): 63

Vhodné produkty

Příslušenství