C6 EM11/2X3.500 Portafresas Arrastre Longitudinal Weldon DIN1835 Forma B con Conexión CAMFIX (ISO 26623-1)

Número de artículo: 4561575
Precio por 1 Unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
a petición
Tiempo de entrega estimado: 4-6 días laborables
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
Tipo de producto Portabrocas corto

Identificación y clasificación

Número de artículo 4561575
EAN / GTIN 7291075284768
Número del fabricante 4561575
Número L L24120 1896

Descripción

Descripción:

Portafresas de fijación radial ,Diámetro del cuerpo (BD) 2.989″ ,Diámetro de conexión - lado pieza (DCONWS) 1-1/2″ ,Longitud total (OAL) 4.996″ ,Shank Size (SS) 63

Característica:

  • Diámetro del cuerpo (BD): 2.989″
  • Diámetro de conexión - lado pieza (DCONWS): 1-1/2″
  • Longitud total (OAL): 4.996″
  • Voladizo (LPR): 3-1/2″
  • Shank Size (SS): 63