• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

C6 EM11/2X3.500 Weldon-Aufnahmen (DIN1835 Form B) mit CAMFIX (ISO 26623-1) Schnittstelle.

Artikel-Nr.: 4561575
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Voraussichtliche Lieferzeit: 1-3 Werktage
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
Produktart Kurzbohrfutter

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 4561575
EAN / GTIN 7291075284768
Herstellernummer 4561575
L-Nummer L24120 1896

Beschreibung

Beschreibung:

Schaftfräser Aufnahmen ,Körperdurchmesser (BD) 2.989″ ,Aufnahmedurchmesser werkstückseitig (DCONWS) 1-1/2″ ,Gesamtlänge (OAL) 4.996″ ,Schaftgrösse (SS) 63

Merkmal:

  • Körperdurchmesser (BD): 2.989″
  • Aufnahmedurchmesser werkstückseitig (DCONWS): 1-1/2″
  • Gesamtlänge (OAL): 4.996″
  • Kraglänge (LPR): 3-1/2″
  • Schaftgrösse (SS): 63