C6 EM11/2X3.500 Vpenjalni trni z držalom Weldon (DIN1835, oblika B) z vmesnikom CAMFIX (ISO 26623-1).

Št. art.: 4561575
Cena na 1 kos
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.
po ponudbi
Cene na voljo v 4–6 delovnih dneh
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
Vrsta izdelka Kratka vrtalna glava

Identifikacija in klasifikacija

Številka izdelka 4561575
EAN/GTIN 7291075284768
Številka proizvajalca 4561575
L-število L24120 1896

Opis

Opis:

Konec Mill imetniki, premer telesa (BD) 2,989 ″, povezava premer obdelovanca strani (DCONWS) 1-1/2″, skupna dolžina (OAL) 4,996 ″, velikost vpenjala (SS) 63

Lastnosti:

  • Premer telesa (BD): 2,989″
  • Stran premera priključka obdelovanca (DCONWS): 1-1/2″
  • Skupna dolžina (OAL): 4,996″
  • Štrleča dolžina (LPR): 3-1/2″
  • Velikost vpenjala (SS): 63