• Dne 20.05.2024 je v Německu státní svátek. Všechny přijaté objednávky z tohoto dne budou expedované následující pracovní den.

Speciální tažný čep bez vnitřního závitu utěsněný 40

Artiklové číslo: 308700 40
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Ihned k dodání
246 ks okamžitě k dodání
Doba dodání cca 1-2 pracovních dnů

Dodací lhůty jsou odhady pro standardní přepravu a jsou založeny na aktuálních úrovních zásob, čase a datu přijetí objednávky a kapacitě dodání.

Dodací lhůty nejsou k dispozici pro objednávky položek, které jsou dodávány dopravcem, položky, které nejsou na skladě a položky, které jsou objednány přímo od výrobce.

Údaje o výrobku

Technické údaje

Vhodné pro strmý kužel 40
Vlastnost otvoru bez otvoru
⌀ nákružku D 25,1 mm
⌀ hlavy D1 21,1 mm
Celková délka L 53 mm
L1 25,1 mm
Závit M M16
Maximální utahovací moment 50 Nm
Vhodný pro strmý kužel s barevným kódem SK 40
Rozměr klíče 22 mm
Druh produktu Tažný čep

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 308700 40
EAN / GTIN 4045197151025

Popis

Popis:

Upínací trn je tažen přes tažný čep od upínacího držáku vřetena pevně do vřetena. Tažné čepy existují v různých provedeních. Jsou důležitým spojovacím článkem mezi strojem a nástrojem. Požadavky na přesnost, pevnost a spolehlivost tažných čepů jsou vysoké.

Použití:

Pro nástroje se strmou kuželovou stopkou DIN 69871 / ISO 7388-1.

Poznámka:

utěsněný s O kroužkem.
Příslušný vhodný upínací klíč a klíčové otvory najdete v eShopu.
Při montáži TČ dbejte na správný utahovací moment.
K dispozici není vhodný upínací klíč.