{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
Řada | ROTA-S plus | |
Norma | DIN 702-4 | |
Typ | 400 | |
Rozsah upínání s tvrdými nasazovacími čelistmi vně | 20 mm - 408 mm | |
Rozsah upínání s tvrdými nasazovacími čelistmi uvnitř | 137 mm - 408 mm | |
Upínací zdvih na čelist S | 12 mm | |
Vnější ⌀ A | 408 mm | |
Průchod E | 102 mm | |
Výška sklíčidla D | 124 mm | |
Středicí ⌀ B | 380 mm | |
Klíč vnitřní 6hran K | 19 mm | |
Hmotnost | 99 kg | |
Maximální počet otáček | 2 200 min-1 | |
Barevný kód pro příslušenství | Sklíčidlo s klínovou tyčí a čelisti Schunk | |
Druh produktu | Sklíčidlo s klínovou tyčí |
Katalogové číslo | 313115 400 | |
EAN / GTIN | 2050001928740 | |
Číslo výrobce | 0814340 |