Stůl pro smršťovací přístroj 1500 mm

Artiklové číslo: 354291 1500
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Ihned k dodání
1 ks okamžitě k dodání
Přepravní doručení
Přepravní doručení

U objemného zboží jsou při konečné fakturaci připočítány dopravní náklady dle objemu, hmotnosti a místa dodání. Konečná faktura vykáže cenovou diferenci oproti potvrzení objednávky.

  • Výška pracovního stolu: 840
  • Nosnost zásuvek / výsuvných den: 75
  • Tloušťka desky: 50
  • Výsuv zásuvky (částečný/plný výsuv): 100

Údaje o výrobku

Technické údaje

Výška pracovního stolu 840 mm
Nosnost zásuvek / výsuvných den 75 kg
Tloušťka desky 50 mm
Výsuv zásuvky (částečný/plný výsuv) 100 %
Výška 840 mm
Šířka 1 500 mm
Hloubka 700 mm
Druh produktu Podstavec

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 354291 1500
EAN / GTIN 4062406294915

Popis

Provedení:

  • Korpus se 3 zásuvkami a 1 dvířky světle šedá RAL 7035 a zásuvky antracitově šedá RAL 7016. (úložný prostor pro aktivní chladič chladicí jednotky CU1).
  • Korpus skříně ze svařeného ocelového plechu s pracovní deskou z Beolinu, grafitový nákližek, 3 mm silný.

Poznámka:

Změny barev způsobenou slunečním svitem nebo zářením světelných zdrojů nelze reklamovat.

Ke stažení & dokumenty

Vhodné produkty

Náhradní díly