Sada náhradních čepelí 10dílná, trapézový tvar bimetal 10

Artiklové číslo: 844730 10
Nastavit cenu 10 ks (CZK 28,90 / 1 ks)
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Ihned k dodání
1 874 ks okamžitě k dodání
Doba dodání cca 1-2 pracovních dnů

Dodací lhůty jsou odhady pro standardní přepravu a jsou založeny na aktuálních úrovních zásob, čase a datu přijetí objednávky a kapacitě dodání.

Dodací lhůty nejsou k dispozici pro objednávky položek, které jsou dodávány dopravcem, položky, které nejsou na skladě a položky, které jsou objednány přímo od výrobce.

Údaje o výrobku

Technické údaje

Délka čepele 59,5 mm
Šířka čepele 18,7 mm
Tloušťka čepele 0,65 mm
Počet čepelí 10
Tvar čepele Trapézové
Povlak TiN
Druh produktu Čepel

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 844730 10
EAN / GTIN 2050002011762
Číslo výrobce 1057.0650/TGL(59.5)-7.1-1000

Popis

Provedení:

Bimetalová čepel odolná vůči lomu. Vysoce kvalitní nástrojová ocel jako nosný materiál s břitem HSS s povlakem TiN až 5násobně delší životnost oproti obvyklé trapézové čepeli.

Výhoda:

Snížené nebezpečí poranění, možnost speciálních řezů na úzkých místech.

Vhodné pro:

Univerzální nůž č. 844700844850, 844890 a 844895.