Řada 7400 Imperial - momentové šroubováky Kraftform s pevně přednastavenou hodnotou měření podle zadání zákazníka, velikost rukojeti 105 mm, 7466 x 11-29 in. lbs.

Artiklové číslo: 05074722010
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Dostupné za 4 – 6 týdnů
{0} ks okamžitě k dodání
Upozorňujeme na prodlouženou dodací lhůtu a omezené poradenství:
Tuto položku pro vás objednáváme přímo u výrobce, protože není součástí našeho hlavního sortimentu, a proto ji nemáme skladem. Informace

Údaje o výrobku

Technické údaje

Druh produktu Momentový šroubovák

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 05074722010
EAN / GTIN 4013288188267
Číslo výrobce 05074722010
L-číslo L60020 4426

Popis

Popis:

  • Momentový šroubovák Wera.
  • S pevně přednastavenou hodnotou utahovacího momentu podle zadání zákazníka.
  • Pro všechny práce, u kterých je vyžadován konstantní utahovací moment a opakovaná přesnost.
  • Hodnota utahovacího momentu se může pomocí speciálního nástroje měnit v rámci rozsahu měření (rekalibrační sada, objednávka pod kódem 05137001001).
  • Poté zkontrolujte nastavenou hodnotu běžným zkušebním přístrojem utahovacích momentů.
  • Neomezený povolovací moment pro povolování pevně utažených šroubů.
  • Technologie rychlé výměny Rapidaptor pro bleskovou výměnu bitů.
  • Vhodný pro bity s připojovacím rozměrem vnějšího šestihranu 1/4″ podle DIN ISO 1173-C 6,3 a E 6,3 (ISO 1173).
  • Vícekomponentní rukojeť Kraftform s tvrdými a měkkými zónami pro vysoké pracovní rychlosti a ochranu dlaně.

  • Vezměte na vědomí: 1 Ncm = 0,01 Nm.

Výhoda:

  • Pevně přednastavený momentový šroubovák podle zadání zákazníka s rychloupínací hlavou Rapidaptor
  • Přestavitelné jen pomocí speciálního nástroje
  • Pro bity s připojovacím rozměrem vnějšího šestihranu 1/4″
  • Technologie držáku Rapidaptor pro bleskovou výměnu bitů
  • Signál pro uvolnění při dosažení nastavené hodnoty

Rozsah dodávky:

  • Momentový šroubovák Kraftform řady 7400 Imperial s pevně přednastavenou hodnotou měření podle zadání zákazníka, velikost rukojeti 105 mm, 7466 x 11-29 in. lbs.

Poznámka:

POZOR: Speciální článek!
Při objednávce informujte naše prodejní oddělení o požadovaném přednastavení v rámci možného rozsahu (11,0 - 29,0 in.lbs) v in.lbs.
Standardní článek (výchozí 11,0 in.lbs): 05074722001