Popis:
- Momentový šroubovák Wera.
- Bezpečná ochrana před elektrostatickou energií a před případnými škodami.
- S pevně přednastavenou hodnotou utahovacího momentu podle zadání zákazníka.
- Pro všechny práce, u kterých je vyžadován konstantní utahovací moment a opakovaná přesnost.
- Hodnota utahovacího momentu se může měnit v rámci rozsahu měření pomocí speciálního nástroje (rekalibrační sada, objednávka pod kódem 05137003001).
- Poté zkontrolujte nastavenou hodnotu běžným zkušebním přístrojem utahovacích momentů.
- Neomezený povolovací moment pro povolování pevně utažených šroubů.
- Technologie rychlé výměny Rapidaptor pro bleskovou výměnu bitů.
- Vhodný pro bity s připojovacím rozměrem vnějšího šestihranu 1/4″ podle DIN ISO 1173-C 6,3 a E 6,3 (ISO 1173).
- Vícekomponentní rukojeť Kraftform s tvrdými a měkkými zónami pro vysoké pracovní rychlosti a ochranu dlaně.
Vezměte na vědomí: 1 Ncm = 0,01 Nm.
Výhoda:
- Pevně přednastavený a nastavitelný momentový šroubovák Kraftform ESD podle zadání zákazníka
- Elektrostaticky bezpečný nástroj díky povrchovému odporu ≤ 109 ohmů
- Rukojeť Kraftform pro rychlé a ergonomické šroubování
- Pro bity s připojovacím rozměrem vnějšího šestihranu 1/4″
- S rychloupínací hlavou Rapidaptor pro bity s připojovacím rozměrem vnějšího šestihranu 1/4″
Rozsah dodávky:
- Momentový šroubovák Kraftform řady 7400 ESD s pevně přednastavenou hodnotou měření podle zadání zákazníka, velikost rukojeti 89 mm, 7452 ESD x 0,9-1,5 Nm
Poznámka:
POZOR: Speciální článek!
Při objednávce sdělte našemu prodejnímu oddělení požadované přednastavení v rámci možného rozsahu (0,9 - 1,5 Nm) v Nm.
Standardní článek (výchozí 0,9 Nm): 05074824001