Elektroinstalační kleště s vícesložkovými návleky, s integrovaným připevňovacím okem pro připevnění pojistky proti upadnutí fosfátováno atramentolem na černo 200 mm

Artiklové číslo: 13 82 200 T
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Dostupné za 2 – 3 týdnů
{0} ks okamžitě k dodání
Upozorňujeme na prodlouženou dodací lhůtu a omezené poradenství:
Tuto položku pro vás objednáváme přímo u výrobce, protože není součástí našeho hlavního sortimentu, a proto ji nemáme skladem. Informace

Údaje o výrobku

Technické údaje

Druh produktu Multifunkční kleště

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 13 82 200 T
EAN / GTIN 4003773079972
Číslo výrobce 13 82 200 T
L-číslo L70010 1593

Popis

Popis:

  • 6 funkcí v jedněch kleštích
  • Multifunkční kleště pro elektroinstalaci
  • k uchopování plochého a kulatého materiálu, ohýbání, odstraňování otřepů, řezání kabelů, odizolování a lisování koncovek drátů
  • hladké úchopové plochy na špičce pro nepoškozené uchopení jednotlivých drátů
  • profilované úchopové plochy a otvor pro hořák pro uchopení plochého a kulatého materiálu
  • Výrazný vnější okraj úchopových ploch pro práci na zapuštěných krabicích a odstraňování otřepů z průchozích otvorů
  • Odizolovací otvory pro vodiče 0,75 - 1,5 mm² a 2,5 mm²
  • Krimpovací hnízdo pro koncovky 0,5 - 2,5 mm²
  • Kabelové nůžky s přesnými břity (indukčně kalené) pro Cu a Al kabely do 5 x 2,5 mm² / Ø 15 mm
  • Štíhlý design pro dobrou dostupnost
  • šroubový spoj: přesný pohyb kleští bez vůle
  • Kleště s upevňovacím okem pro připevnění zábradlí

Charakteristika:

  • Řezná hodnota Cu-kabel, lanko: Ø 15 mm
  • Řezná hodnota Cu-kabel, lanko: 50mm²
  • Hodnoty odizolování pro jednotlivá jádra: 0,75 - 1,5 mm² / 2,5 mm²
  • Kapacita čtvereční milimetr: 0,5 - 2,5 mm²
  • AWG: 1 / 0
  • Ochrana proti pádu: ano
  • černě atramentované
  • s vícesložkovými objímkami, s integrovaným upevňovacím okem pro připevnění zařízení proti pádu
  • Připoutané nástroje
  • leštěný