Elektro installatietang met meer-componentengrepen, met geïntegreerde bevestigingshaak om een valbeveiliging aan te brengen zwart geatramenteerd 200 mm

Artikelnummer: 13 82 200 T
op aanvraag
Leverbaar in 2-3 weken
{0} stuks direct leverbaar
Let op de langere levertijd en beperkt advies:
Doordat het niet tot ons hoofdassortiment behoort en daardoor niet bij ons op voorraad is, bestellen wij dit artikel voor u rechtstreeks bij de fabrikant. Info

Productdetails

Technische gegevens

Producttype Multifunctionele tang

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 13 82 200 T
EAN/GTIN 4003773079972
Nummer fabrikant 13 82 200 T
L-nummer L70010 1593

Omschrijving

Omschrijving:

  • 6 functies in één tang
  • Multifunctionele tang voor elektrische installatie
  • voor het grijpen van plat en rond materiaal, buigen, ontbramen, kabelknippen, strippen en krimpen van adereindhulzen
  • gladde grijpvlakken aan de punt voor schadevrij grijpen van afzonderlijke draden
  • geprofileerde grijpvlakken en brandergat voor het grijpen van vlak en rond materiaal
  • Opvallende buitenrand op de grijpvlakken voor het werken aan inbouwdozen en het ontbramen van doorvoergaten
  • Afstripgaten voor geleiders van 0,75 - 1,5 mm² en 2,5 mm²
  • Krimpnest voor adereindhulzen 0,5 - 2,5 mm²
  • Kabelschaar met precisiesnijvlakken (inductief gehard) voor Cu- en Al-kabels tot 5 x 2,5 mm² / Ø 15 mm
  • Slank ontwerp voor goede toegankelijkheid
  • scharnier met bouten: nauwkeurige, spelingsvrije beweging van de tang
  • Tang met bevestigingsoog voor het bevestigen van een reling

Kenmerk:

  • Snijwaarde Cu-kabel, geslagen: Ø 15mm
  • Snijwaarde Cu-kabel, geslagen: 50mm²
  • Stripwaarden voor enkele aders: 0,75 - 1,5mm² / 2,5mm²
  • Capaciteit vierkante millimeter: 0,5 - 2,5mm²
  • AWG: 1 / 0
  • Valbeveiliging: ja
  • gezwart
  • met meercomponentenhulzen, met geïntegreerd bevestigingsoog voor bevestiging van een valbeveiliging
  • Vastgebonden gereedschap
  • Gepolijst