• Compra sin registro ahora también disponible al realizar su pedido.

Alicate para instalaciones eléctricas con fundas multicomponentes, con anilla de fijación integrada para colocar un dispositivo de protección anticaídas negro atramentado 200 mm

Número de artículo: 13 82 200 T
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
Disponible en 2-3 semanas
{0} piezas en stock
Tenga en cuenta el mayor plazo de entrega y el servicio de asesoramiento técnico limitado:
Pedimos este artículo para usted directamente al fabricante, ya que no forma parte de nuestra gama principal y, por tanto, no lo tenemos en stock. Información

Detalles de producto

Datos técnicos

Tipo de producto Alicate multifunción

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 13 82 200 T
EAN / GTIN 4003773079972
Número del fabricante 13 82 200 T
Número L L70010 1593

Descripción

Descripción:

  • 6 funciones en un solo alicate
  • Alicates multifunción para instalaciones eléctricas
  • para sujetar material plano y redondo, doblar, desbarbar, cortar cables, pelar y prensar terminales de cable
  • superficies de agarre lisas en la punta para un agarre sin daños de los alambres sueltos
  • superficies de agarre perfiladas y orificio del quemador para agarrar material plano y redondo
  • Borde exterior distintivo en las superficies de agarre para trabajar en cajas empotradas y desbarbar orificios pasantes
  • Orificios de desaislado para conductores de 0,75 - 1,5 mm² y 2,5 mm²
  • Nido de engarce para terminales de cable de 0,5 - 2,5 mm²
  • Cizallas para cables con filos de precisión (templados por inducción) para cables de Cu y Al de hasta 5 x 2,5 mm² / Ø 15 mm
  • Diseño delgado para una buena accesibilidad
  • articulación atornillada: movimiento preciso y sin holguras de las pinzas
  • Pinzas con ojal de fijación para sujetar una barandilla

Característica:

  • Valor de corte cable Cu, trenzado: Ø 15mm
  • Valor de corte cable Cu, trenzado: 50 mm²
  • Valores de desaislado para núcleos individuales: 0,75 - 1,5 mm² / 2,5 mm²
  • Capacidad milímetro cuadrado: 0,5 - 2,5mm²
  • AWG: 1 / 0
  • Protección contra caídas: sí
  • atramentado en negro
  • con manguitos multicomponente, con ojal de fijación integrado para fijar un dispositivo anticaídas
  • Herramientas ancladas
  • pulida