Pince pour installations électriques avec gaines bi-matière, avec œillet intégré pour fixation d’un dispositif antichute noire atramentisée 200 mm

Réf.: 13 82 200 T
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Livrable en 2 à 3 semaines
{0} article(s) en stock
Veuillez noter le délai de livraison et les conseils limités:
Nous commandons cet article pour vous directement chez le fabricant, car il ne fait pas partie de notre assortiment principal et n’est donc pas en stock chez nous. Infos

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Type de produit Pince multifonction

Numéros d’identification et classifications

Référence article 13 82 200 T
EAN / GTIN 4003773079972
Réf. fabricant 13 82 200 T
Article hors catalogue L70010 1593

Description

Description:

  • 6 fonctions en une seule pince
  • Pince multifonctions pour installations électriques
  • pour saisir les formes plates et rondes, plier, ébavurer, couper les câbles, dénuder les conducteurs et sertir les embouts
  • becs à bout lisse pour saisie sans endommagement de conducteurs individuels
  • surfaces de préhension et zone serre-tubes pour saisie de formes plates et rondes
  • bord extérieur de la mâchoire à arête plus vive pour rogner les boîtes encastrées et ébavurer les trous de passage des câbles
  • trous de dénudage pour conducteurs de 0,75 - 1,5 mm² et 2,5 mm²
  • matrice de sertissage pour embouts de câble de 0,5 - 2,5 mm²
  • Coupe-câbles à tranchants de précision (trempés par induction) pour câbles Cu et Al allant jusqu'à 5 x 2,5 mm² / Ø 15 mm
  • forme élancée assurant une bonne accessibilité
  • charnière vissée: mouvement de la pince précis et sans jeu
  • pince à œillet de fixation pour un dispositif antichute

Caractéristique(s):

  • Valeur de coupe du câble Cu, multifilaire : Ø 15mm
  • Valeur de coupe du câble en Cu, multifilaire : 50mm²
  • Valeurs de dénudage pour les conducteurs individuels : 0,75 - 1,5mm² / 2,5mm²
  • Capacité en millimètres carrés : 0,5 - 2,5mm²
  • AWG : 1 / 0
  • Protection contre les chutes : oui
  • noire et brunie à froid
  • avec gaines multi-composants, avec œillet de fixation intégré pour la mise en place d'une protection antichute
  • Outils à tétons
  • poli