{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
Celková délka | 200 mm | |
Hodnoty při střihu středně tvrdého drátu do ⌀ | 2,5 mm | |
Norma | DIN ISO 9242 | |
Hlava | úzké | |
Rameno | dlouhé | |
Materiál | Speciální nástrojová ocel, zápustkově kovaná a kalená v oleji | |
Povrch | černě atramentované, lesklá hlava | |
Druh produktu | Štípací kleště |
Katalogové číslo | 706675 200 | |
EAN / GTIN | 4045197287304 | |
Číslo výrobce | 706675 200 |