• Dne 09.05.2024 je v Německu státní svátek. Všechny přijaté objednávky z tohoto dne budou expedované následující pracovní den.

6hranná vložka šroubováku, 1/2 palce, dlouhá s kulovou hlavou

Artiklové číslo: 643439
od 
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Dostupné
250 ks okamžitě k dodání
  • Upínací 4hran: 1/2

Údaje o výrobku

Technické údaje

Popis

Provedení:

Náročná výroba ze dvou dílů. Optimálně tvrzený korpus k zachycení a předání hnací energie. Čtyřhran s úzkou tolerancí pro bezpečné a stabilní usazení u ovládacího nástroje. Vnitřní čtyřhran podle DIN 3120.

Použití:

Pro šroubování pod úhlem do 25°.

Materiál:

Chromvanadiová ocel, matně chromovaná.