Ruční šroubovák se 2 čepelemi ″standardní″

Artiklové číslo: AMS
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Dostupné za 1 – 2 týdnů
{0} ks okamžitě k dodání
Upozorňujeme na prodlouženou dodací lhůtu a omezené poradenství:
Tuto položku pro vás objednáváme přímo u výrobce, protože není součástí našeho hlavního sortimentu, a proto ji nemáme skladem. Informace

Údaje o výrobku

Technické údaje

Druh produktu Bitový nástroj

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo AMS
EAN / GTIN 3148515005107
Číslo výrobce AMS
L-číslo L60130 1643

Popis

Popis:

  • Silné stránky výrobku: délka s ostřím: 165 mm
  • dodáváno v sáčku, se 2 oboustrannými čepelemi
  • chromované, leštěné

Charakteristika:

  • L [mm]: 165
  • [g]: 100