Sada plochých elektrikářských šroubováků, redukovaný ⌀ čepele, s rukojetí Kraftform plně izolované 3

Artiklové číslo: 663210 3
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Ihned k dodání
102 ks okamžitě k dodání
Doba dodání cca 1-2 pracovních dnů

Dodací lhůty jsou odhady pro standardní přepravu a jsou založeny na aktuálních úrovních zásob, čase a datu přijetí objednávky a kapacitě dodání.

Dodací lhůty nejsou k dispozici pro objednávky položek, které jsou dodávány dopravcem, položky, které nejsou na skladě a položky, které jsou objednány přímo od výrobce.

Údaje o výrobku

Technické údaje

Počet šroubováků 3
Norma DIN EN IEC 60900 / VDE 0682-201
Unášecí profil Plochý šroubovák
Druh produktu Šroubováky

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 663210 3
EAN / GTIN 4013288164537
Číslo výrobce 05258028001

Popis

Provedení:

Rukojeť a čepel plně izolované až do 1000 V, podle DIN EN IEC 60900 / VDE 0682-201.
Každý šroubovák je jednotlivě kontrolován ve vodní lázni na průraz napětí.
Čepele s kónickými břity, přizp. normovaným rozměrům drážek šroubů. Plně izolované, průrazová pevnost izolace je několikanásobkem předepsaného min. zkušebního napětí dle VDE. Každý z těchto šroubováků je jednotlivě kontrolován ve vodní lázni na napěťový průraz.
Rukojeť Kraftform z nárazuvzdorného plastu s integrovanými měkkými zónami usnadňuje přenos krouticího momentu a nezatěžuje tak ruku a paži.
Čepel z vysokolegované speciální oceli s kónickým břitem, fosfátovaná. Zmenšené ⌀ čepele s integrovanou ochrannou izolací pro hluboko uložené prvky šroubů a pružin (⌀ čepele = ⌀ izolace v přední části čepele).

Použití:

Pro práce pod napětím do 1000 V.
Nejdelší životnost šroubováků pro elektrikáře je zajištěna tehdy, pokud jsou používány přesně podle normovaných drážek v hlavách šroubů (viz tabulková část). Volbou správné velikosti šroubováku zabráníte poškození drážek v hlavě šroubu.

Obsah:

Po 1 šroubováku č. 663200: vel. 3,5; 4; 5,5

Ke stažení & dokumenty

Vhodné produkty

Náhradní díly