Elektriko atsuktuvų rinkinys su ergonomiškos formos rankena varžtams su įpjova izoliuoti 3

Prekės Nr.: 663210 3
reikia užklausti
Yra sandėlyje
102 vnt. yra sandėlyje

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Atsuktuvų skaičius 3
Norma DIN EN IEC 60900 / VDE 0682-201
Perdavos profilis Plokščias atsuktuvas
Produkto rūšis Atsuktuvai

Identifikavimo numeriai ir klasifikacijos

Produkto numeris 663210 3
EAN / GTIN 4013288164537
Gamintojo numeris 05258028001

Aprašymas

Modelis:

Rankena ir geležtė izoliuotos iki 1000 V pagalDIN EN IEC 60900 / VDE 0682-201.
Kiekvienas atsuktuvas atskirai patikrinami vandens vonelėje dėl elektrinio pramušimo.
Geležtė su kūgine briauna, tiksliai pritaikyta standartinėms varžtų įpjovoms. Izoliuota, atsparumas pramušimui smarkiai viršija VDE reikalaujamą minimalią kontrolinę įtampą. Kiekvienas iš šių atsuktuvų atskirai patikrinamas vandens vonelėje dėl elektrinio pramušimo.
Ergonomiškos formos rankena iš smūgiams atsparaus plastiko su integruotomis minkštomis zonomis palengvina sūkio momento perdavimą ir taip tausoja plaštaką ir ranką.
Geležtė iš legiruotojo specialiojo plieno su kūgine briauna, dengta cinko fosfatais. Mažesnio ⌀ geležtė su integruota apsaugine izoliacija giliau esantiems įsukamiems ir spyruokliniams elementams (geležtės ⌀ = izoliacijos ⌀ priekinėje geležtės srityje).

Paskirtis:

Darbams prie įtampos iki 1000 V.
Ilgiausia elektrikų atsuktuvų eksploatavimo trukmė garantuojama, kai atsuktuvai naudojami juos tiksliai pritaikant prie standartinių varžtų įpjovų. (žr. dalį su lentelėmis). Varžtų įpjovos nepažeidžiamos parenkant tinkamo dydžio atsuktuvą.

Turinys:

po 1 atsuktuvą Nr. 663200: dyd. 3,5; 4; 5,5

Atsisiuntimai ir dokumentai

Tinkami produktai

Atsarginės dalys