Plochý elektrikářský šroubovák, redukovaný ⌀ čepele, s rukojetí Kraftform S plnou izolací dle VDE, Šířka břitu b: 5,5mm

Artiklové číslo: 663200 5,5
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Ihned k dodání
301 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Šířka břitu b (mm) Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Nabídka

Údaje o výrobku

Technické údaje

Výstup ploché
Vhodné pro zkoušku napětí ne
Celková délka L 223 mm
Délka čepele l1 125 mm
Šířka břitu b 5,5 mm
Tloušťka břitu a 1 mm
Materiál speciální ocel / zvláštní slitina
Norma DIN EN IEC 60900 / VDE 0682-201
Označení výrobce 160 iS
Zkontrolováno do 1 000 V
Třída jakosti VDE
Barva Žlutá; červená; Černá
Vlastnosti rukojeti Ergonomické
Druh produktu Šroubovák
Povrch Fosfátováno
Pohon Rukojeť

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 663200 5,5
EAN / GTIN 4013288192431
Číslo výrobce 05006442001
Výrobce/odpovědná osoba Wera Werkzeuge GmbH, Korzerter Straße 21-25, 42349 Wuppertal, Deutschland, www.wera.de

Popis

Provedení:

Rukojeť a čepel plně izolované až do 1000 V, podle DIN EN IEC 60900 / VDE 0682-201.
Každý šroubovák je jednotlivě kontrolován ve vodní lázni na průraz napětí.
Čepele s kónickými břity, přizp. normovaným rozměrům drážek šroubů. Plně izolované, průrazová pevnost izolace je několikanásobkem předepsaného min. zkušebního napětí dle VDE. Každý z těchto šroubováků je jednotlivě kontrolován ve vodní lázni na napěťový průraz.
Rukojeť Kraftform z nárazuvzdorného plastu s integrovanými měkkými zónami usnadňuje přenos krouticího momentu a nezatěžuje tak ruku a paži.
Čepel z vysokolegované speciální oceli s kónickým břitem, fosfátovaná. Zmenšené čepele ⌀ s integrovanou ochrannou izolací pro hluboko uložené prvky šroubů a pružin ( ⌀ čepele = ⌀ izolace v přední části čepele).

Použití:

Pro práce pod napětím do 1000 V.
Nejdelší životnost šroubováků pro elektrikáře je zajištěna tehdy, pokud jsou používány přesně podle normovaných drážek v hlavách šroubů (viz tabulková část). Volbou správné velikosti šroubováku zabráníte poškození drážek v hlavě šroubu.