Plochý normovaný šroubovák „Stainless“ s rukojetí Kraftform 3 mm

Artiklové číslo: 662500 3
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Chcete si objednat několik artiklů najednou? Přímý nákup
na poptávku
Ihned k dodání
91 ks okamžitě k dodání
Doba dodání cca 1-2 pracovních dnů

Dodací lhůty jsou odhady pro standardní přepravu a jsou založeny na aktuálních úrovních zásob, čase a datu přijetí objednávky a kapacitě dodání.

Dodací lhůty nejsou k dispozici pro objednávky položek, které jsou dodávány dopravcem, položky, které nejsou na skladě a položky, které jsou objednány přímo od výrobce.

  • Materiál: Ušlechtilá ocel, INOX

Nabídka

Cenově výhodná sada

Údaje o výrobku

Technické údaje

Označení výrobce 3335
Šířka břitu b 3 mm
Síla břitu a 0,5 mm
Délka čepele 80 mm
Celková délka 161 mm
Unášecí profil Plochý šroubovák
Materiál Ušlechtilá ocel, INOX
Druh produktu Šroubováky

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 662500 3
EAN / GTIN 4013288107329
Číslo výrobce 05032001001

Popis

Provedení:

Kované čepele, břity jsou přesně přizpůsobené normovaným drážkám v hlavách šroubů.
Rukojeť Kraftform z nárazuvzdorného plastu s integrovanými měkkými zónami usnadňuje přenos krouticího momentu a nezatěžuje tak ruku a paži.
Čepel Wera Lasertip z nerezové oceli s kónickým břitem a mikrozdrsněným hrotem (od velikosti 3,5).

Norma:

DIN 5265 Tvar A.

Poznámka:

Nejdelší životnost normovaných šroubováků je zajištěna tehdy, pokud jsou používány přesně podle normovaných drážek v hlavách šroubů (viz tabulková část). Volbou správné velikosti šroubováku zabráníte poškození drážek v hlavě šroubu.
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
    Šířka břitu b (mm) Cena za kus bez DPH
    Přímý nákup

    Přihlaste se ke svému účtu

    V košíku

    Ke košíku
    Ke košíku