Šroubovák pro šrouby Phillips, s 2složkovou rukojetí SwissGrip s úderovou hlavou 1

Artiklové číslo: 668320 1
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Ihned k dodání
38 ks okamžitě k dodání
Doba dodání cca 1-2 pracovních dnů

Dodací lhůty jsou odhady pro standardní přepravu a jsou založeny na aktuálních úrovních zásob, čase a datu přijetí objednávky a kapacitě dodání.

Dodací lhůty nejsou k dispozici pro objednávky položek, které jsou dodávány dopravcem, položky, které nejsou na skladě a položky, které jsou objednány přímo od výrobce.

Cenové akce & nabídky

Cenově výhodná sada

Údaje o výrobku

Technické údaje

Řada SwissGrip
Velikost křížové drážky 1
Pro šrouby ⌀ 2,1 − 3 mm
Délka čepele 80 mm
Celková délka 180 mm
6hran pro nasazení otevřeného klíče 8 mm
Unášecí profil Šroubovák pro šrouby Phillips
Úderová koncovka ano
Šestihran ovládání ano
Druh produktu Šroubováky

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 668320 1
EAN / GTIN 7610733286430
Číslo výrobce 8193.D 1-80

Popis

Provedení:

Silová rukojeť SwissGrip s elastomerovým opláštěním, šetrným k pokožce, a jádrem ze zvlášť houževnatého a nárazuvzdorného polypropylenu. Optimální tlumení nárazu ruky vedoucí nástroj. Zúžení horní části rukojeti včetně límce pro bezpečné uchycení. Průchozí čepel s úderovou hlavou ze speciální slitiny PB Swiss Tools s nejvyšší možnou tvrdostí při mimořádné houževnatosti. Povrch niklovaný a chromovaný.
Se 6hranným osazením pro otevřený klíč.