• Dne 20.05.2024 je v Německu státní svátek. Všechny přijaté objednávky z tohoto dne budou expedované následující pracovní den.

Sada plochých normovaných šroubováků „Stainless“ s rukojetí Kraftform 6

Artiklové číslo: 662510 6
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Ihned k dodání
30 ks okamžitě k dodání
Doba dodání cca 1-2 pracovních dnů

Dodací lhůty jsou odhady pro standardní přepravu a jsou založeny na aktuálních úrovních zásob, čase a datu přijetí objednávky a kapacitě dodání.

Dodací lhůty nejsou k dispozici pro objednávky položek, které jsou dodávány dopravcem, položky, které nejsou na skladě a položky, které jsou objednány přímo od výrobce.

  • Materiál: Ušlechtilá ocel, INOX

Údaje o výrobku

Technické údaje

Počet šroubováků 6
Unášecí profil Plochý šroubovák
Materiál Ušlechtilá ocel, INOX
Druh produktu Šroubováky

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 662510 6
EAN / GTIN 4013288116017
Číslo výrobce 05259242001

Popis

Provedení:

Kované čepele, břity jsou přesně přizpůsobené normovaným drážkám v hlavách šroubů.
Rukojeť Kraftform z nárazuvzdorného plastu s integrovanými měkkými zónami usnadňuje přenos krouticího momentu a nezatěžuje tak ruku a paži.
Čepel Wera Lasertip z nerezové oceli s kónickým břitem a mikrozdrsněným hrotem (od velikosti 3,5).

Norma:

DIN 5265 Tvar A.

Obsah:

Po 1 šroubováku č. 662500: vel. 3; 3,5; 4; 5,5; 6,5; 8

Poznámka:

Nejdelší životnost normovaných šroubováků je zajištěna tehdy, pokud jsou používány přesně podle normovaných drážek v hlavách šroubů (viz tabulková část). Volbou správné velikosti šroubováku zabráníte poškození drážek v hlavě šroubu.

Ke stažení & dokumenty

Vhodné produkty

Náhradní díly