{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
Katalogové číslo:
| Celková délka L | 223 mm | |
| Délka čepele l1 | 125 mm | |
| Materiál | ušlechtilá ocel | |
| Norma | DIN 5265 | |
| Označení výrobce | 3335 | |
| Výrobní proces | kované | |
| Vlastnosti rukojeti | Ergonomické; protiskluzové | |
| Typ rukojeti | Standardní rukojeť | |
| Délka rukojeti | 98 mm | |
| Ochrana proti odvalení | ano | |
| Druh produktu | Šroubovák | |
| Sada | ne | |
| Pohon | Rukojeť | |
| Obsah | jednotlivý díl |
| Katalogové číslo | 662500 5,5 | |
| EAN / GTIN | 4013288107350 | |
| Číslo výrobce | 05032004001 | |
| Výrobce/odpovědná osoba | Wera Werkzeuge GmbH, Korzerter Straße 21-25, 42349 Wuppertal, Deutschland, www.wera.de |