Sada 6hranných úhlových klíčů 90°– 100° dlouhé, s kulovou hlavou a krátkým ramenem povrch chromovaný přes nikl 9

Artiklové číslo: 627387 9
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Ihned k dodání
336 ks okamžitě k dodání
Doba dodání cca 1-2 pracovních dnů

Dodací lhůty jsou odhady pro standardní přepravu a jsou založeny na aktuálních úrovních zásob, čase a datu přijetí objednávky a kapacitě dodání.

Dodací lhůty nejsou k dispozici pro objednávky položek, které jsou dodávány dopravcem, položky, které nejsou na skladě a položky, které jsou objednány přímo od výrobce.

  • Materiál: Speciální slitina PB Swiss Tools

Údaje o výrobku

Technické údaje

Počet šroubováků 9
Materiál Speciální slitina PB Swiss Tools
Unášecí profil 6-hranný šroubovák
Povrch povrch chromovaný přes nikl
Obal plastový držák
Kulová hlava na dlouhém rameni ano
Úhel 100 stupňů ano
Krátké rameno ano
Dlouhé provedení ano
Druh produktu Šroubováky

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 627387 9
EAN / GTIN 7610733283132
Číslo výrobce PB 2222.LH-10 RB

Popis

Provedení:

Velmi krátké rameno s flexibilním úhlem (90°– 100°), kulová hlava šikmo nasaditelná až do sklonu 30°. Speciální slitina PB Swiss Tools s nejvyšší možnou tvrdostí při mimořádné houževnatosti.

Výhoda:

Flexibilní úhel u krátkého ramena (90°– 100°).
90° ke vsunutí: Dobře dosažitelná jsou také velmi obtížně přístupná místa.
100° k práci: Díky možnému volnému prostoru pro ruce je zaručena příjemná a bezpečná práce.

Materiál:

Povrch poniklovaný, chromovaný a s práškově nanášeným lakem pro snadné nalezení díky nápadnému barevnému značení „Rainbow“.

Rozsah dodávky:

Po 1 úhlovém šroubováku č. 627382: vel. 1,5; 2; 2,5; 3; 4; 5; 6; 8; 10
Uložení v: plastový držák

Ke stažení & dokumenty

Vhodné produkty

Náhradní díly