Provedení:
Tegera® 8814 Infinity. Měkké a tenké rukavice proti pořezání jsou velmi vhodné pro použití v oblastech s dotykovými obrazovkami. Jsou bez silikonu a nabízí ochranu proti žáru do teploty 100°C. Díky nejvyššímu stupni ochrany proti pořezání (Cut F) je možné jejich použití pro suché a mírně zaolejované práce s extrémně vysokým nebezpečím pořezání. Dermatologicky testováno a schváleno pro použití v kontaktu s potravinami.
Norma:
EN 388; EN ISO 21420
Poznámka:
Minimální množství k objednání odpovídá balení nebo jeho násobkům.