Paire de gants Tegera® 8814 Infinity

Réf.: 094559
De 
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison

Echelle de prix:

  • De 1
    De CHF  28.80
  • De 6
    De CHF  24.00
Sur demande
Livraison selon accord
35 article(s) en stock
  • Propriété des gants: Sans silicone; Certification pour le contact alimentaire; Compatibles écrans tactiles
  • Tricot technologique: 13G
  • Norme pour les vêtements: Oeko-Tex Standard 100
  • Norme: EN 407
  • Classe de protection anti-coupure: F

Description

Exécution:

Tegera® 8814 Infinity. Les gants anti-coupures fins et doux conviennent très bien pour une utilisation avec des écrans tactiles. Ils sont exempts de silicone et offrent une protection contre la chaleur jusqu'à 100 °C. Grâce au niveau de protection anti-coupures maximal (Cut F), ils peuvent être utilisés pour les travaux secs et légèrement huileux présentant des risques de coupure très élevés. Testés dermatologiquement et homologués pour la manipulation de denrées alimentaires.

Norme:

EN 388; EN ISO 21420

Remarque(s):

La quantité de commande minimum correspond à une unité d'emballage (VPE) ou à un multiple de celle-ci.