Nr. art.: 094559

Pereche de mănuşi Tegera® 8814 Infinity

Marcă: ejendals
Proprietate a mănușilor Recomandat pentru ecran tactil
Proprietate a mănușilor Fără silicon
Clasă de protecţie împotriva tăieturilor F
Proprietate a mănușilor Certificare alimentară
Îmbrăcăminte standard Oeko-Tex Standard 100

Toate informaţiile despre produs:

La cerere
Livrabil imediat
150 livrabil imediat
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
21,60 €
plus TVA Plus costul de livrare
Preţ unitar de la 6 bucăţi
de la 
18,00 €
plus TVA Plus costul de livrare
Add to shopping list Distribuie produs

Descriere produs

Execuţie:

Tegera® 8814 Infinity. Mănuşi de protecţie împotriva tăieturilor, moi şi subţiri, sunt recomandate în medii de lucru în care se operează pe ecran tactil. Nu conţinsilicon şi asigură protecţie la temperaturi înalte de până la 100°C. Datorită nivelului maxim de protecţie împotriva tăieturilor (Cut F), pot fi folosite pentru situaţii de tăiere extrem de periculoase care apar la lucrări în mediu uscat şi în mediu uleios. Testate dermatologic şi permise pentru manevrarea alimentelor.

Standard:

EN 388; EN 420

Notă:

Cantitatea minimă de comandă corespunde unei unităţi de ambalare (VPE) sau unui multiplu al acesteia.

Toate informaţiile despre produs

Proprietate a mănușilor
Recomandat pentru ecran tactil; Fără silicon; Certificare alimentară
Îmbrăcăminte standard
Oeko-Tex Standard 100
EN 388:2016
4X43F
EN 407
X1XXXX
Material de suport
Fibră de bazalt, fibră de oţel, nailon, spandex
Strat de acoperire
Spumă de nitril / PU pe bază de apă
Domeniu de utilizare
Allround/Heavy Duty
Culoarea
gri / negru
Clasă de protecţie împotriva tăieturilor
F
Tip produs
Mănuşă de protecţie împotriva tăieturilor

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

În coșul de cumpărături

Spre coșul de cumpărături
Spre coșul de cumpărături