Rukavice proti pořezání a teplu, pár

Artiklové číslo: 094617
od 
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu

Odstupňování cen:

  • od 1
    od 218,00  CZK
  • od 12
    od 182,00  CZK
Chcete si objednat několik artiklů najednou? Přímý nákup
na poptávku
Dostupné
1 147 ks okamžitě k dodání
  • Třída ochrany proti pořezání: C
  • Norma: EN 407

Údaje o výrobku

Technické údaje

Popis

Provedení:

Rukavice HOLEX pro ochranu proti prořezu a teplu se speciálními PVC nopky pro ochranu proti kontaktnímu teplu do 100 °C (maximálně 15 sekund). Rukavice vyrobená ze speciální příze umožňuje dobrý hmatový pocit a má třídu ochrany proti pořezání C.

Norma:

EN 388; EN 407; EN ISO 21420

Poznámka:

Minimální množství k objednání odpovídá balení nebo jeho násobkům.
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
    Velikost rukavice Cena za kus bez DPH
    Přímý nákup

    Přihlaste se ke svému účtu

    V košíku

    Ke košíku
    Ke košíku