ESD dámská polokošile CONDUCTEX® Cotton Knit bílá

Artiklové číslo: 091635
od 
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Chcete si objednat několik artiklů najednou? Přímý nákup
na poptávku
Dostupné
15 ks okamžitě k dodání
  • Složení tkaniny: 95% bavlna; 5% karbon
  • Gramáž materiálu / hustota tkaniny: 160
  • Elektrostatické vlastnosti: EGB/ESD

Údaje o výrobku

Technické údaje

Popis

Provedení:

Použití: Výroba elektroniky. Na ochranu produktů před elektrostatickým výbojem.
Povrchový odpor: 106 až 107 Ω.
ESD polokošile upletená z pohodlného materiálu CONDUCTEX® Cotton Knit. Spolehlivá schopnost odvodu a kvalitní zpracování. Velmi dobrý tvar s vodivým límcem polo.
  • Náprsní kapsa na knoflík.
  • Vyšitý emblém ESD na levém nadloktí.

Dámská polokošile s vypasovaným střihem.

Norma:

EN 61340-5-1.

Vhodné produkty

Ze stejné řady "CONDUCTEX®"

Servis & produktoví poradci

Více produktů ze speciální nabídky "Kompletní sortiment vybavení ESD"
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
    Velikost Cena za kus bez DPH
    Přímý nákup

    Přihlaste se ke svému účtu

    V košíku

    Ke košíku
    Ke košíku