Naisten ESD-poolopaita CONDUCTEX® Cotton Knit valkoinen

Tuote nro.: 091635
alkaen 
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
Haluatko tilata useamman kuin yhden tuotteen? Nopeaan lisäämiseen
pyynnöstä
Toimitettavissa
15 kappaletta varastossa
  • Kangaskoostumus: 95% puuvillaa; 5 % hiilikuitua
  • Materiaalin paino / kankaan paksuus: 160
  • sähköstaattinen ominaisuus: EGB/ESD

Kuvaus

Malli:

Käyttö: Elektroniikka-osien valmistus. Tuotteiden suojaamiseen sähköstaattiselta purkaukselta.
Pintavastus: 106 - 107 Ω.
ESD-poolopaita miellyttävää CONDUCTEX® Cotton Knit -materiaalia, neulottu. Luotettava johtavuus ja laadukas valmistus. Erittäin hyvä istuvuus johtavalla poolokauluksella.
  • Napilla suljettava rintatasku.
  • ESD-brodeerausmerkki vasemmassa käsivarressa.

Naisten poolopaita kavennetulla leikkauksella.

Standardi:

EN 61340-5-1.

Samasta sarjasta Näytä kaikki
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
    Koko Yksikköhinta sis. alv
    Suoraosto

    Kirjaudu tilillesi

    Oletko uusi asiakas?

    Ostoskorissa

    Ostoskoriin
    Ostoskoriin