ESD ženska polo majica CONDUCTEX® Cotton Knit bijela

Artikl br.: 091635
od 
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
Želite li naručiti više od jednog artikla? Za brzi unos
na zahtjev
Isporučivo
15 dijelovi na zalihi
  • Sastav tkanine: 95% pamuk; 5 % ugljik
  • Gramaža materijala / debljina tkanine: 160
  • elektrostatsko svojstvo: EGB/ESD

Pojedinosti o proizvodu

Tehnički podaci

Opis

Izvedba:

Primjena: elektronička industrija. Za zaštitu proizvoda od elektrostatičkog pražnjenja.
Površinski otpor: 106 do 107 Ω.
ESD polo majica od udobnog CONDUCTEX® Cotton Knit materijala, pletena. Pouzdano odvođenje topline i visokokvalitetna obrada. Vrlo dobro prianjanje s polo ovratnikom.
  • Džep na prsima sa zakopčavanjem na gumbe.
  • ESD znak našiven na gornjem lijevom rukavu.

Ženska polo majica strukiranog kroja.

Standard:

EN 61340-5-1.

Prikladni proizvodi

Iz iste serije "CONDUCTEX®"
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
    veličina Cijena uklj. PDV
    Direktna kupnja

    Prijavite se na svoj račun

    U košarici

    U košaricu
    U košaricu