• Dne 09.05.2024 je v Německu státní svátek. Všechny přijaté objednávky z tohoto dne budou expedované následující pracovní den.

Pánská košile Yellow Bow 50 bílá

Artiklové číslo: 090287
od 
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Chcete si objednat několik artiklů najednou? Přímý nákup
na poptávku
Dostupné
26 ks okamžitě k dodání
  • Složení tkaniny: 60% bavlna; 40% polyester
  • Gramáž materiálu / hustota tkaniny: 130
  • Oděv standard: Oeko-Tex Standard 100
  • Prát: 40 °C šetrné praní

Údaje o výrobku

Technické údaje

Popis

Provedení:

Jednobarevná, klasická košile popř. blůza z materiálu Feinmix-Twill s moderními detaily. Díky kvalitnímu zpracování zůstává materiál nemačkavý a dodává příjemně měkký pocit při nošení. Dobrá volnost pohybu díky dělenému sedlu na zadním dílu. Vynikající kvalita barvy. Rychleschnoucí.

Poznámka:

Na poptávku se dodávají v dalších barvách a jako varianta s krátkým ramenem a varianta Slim-Fit. Tabulku velikostí najdete v naší informační části na konci katalogu.
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
    Velikost Unisex Cena za kus bez DPH
    Přímý nákup

    Přihlaste se ke svému účtu

    V košíku

    Ke košíku
    Ke košíku