Montérky s laclem s ochranou proti chemikáliím CHEMcomfort Antistatic antracit

Artiklové číslo: 091538
Sleva
od  1854,00 CZK
Cena platí do 26. 5. 2024
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Dostupné
17 ks okamžitě k dodání
  • Složení tkaniny: 99% polyester; 1% karbonové vlákno
  • Gramáž materiálu / hustota tkaniny: 235
  • Prát: 95 °C barevné prádlo
  • Oděv dle: DIN EN ISO 1149 antistatické vlastnosti
  • Norma: EN 13034

Údaje o výrobku

Technické údaje

Popis

Provedení:

Oděv kombinuje ochranu proti chemikáliím trvalými antistatickými vlastnostmi v lehké tkanině. Pro specializované výrobní procesy.
Kalhoty s laclem s bočním vstupem.
  • Strečové kšandy se zapínacími přezkami.
  • Náprsní kapsa s patkou.
  • Skryté zapínání na knoflíky.
  • Dvě boční kapsy a jedna zadní kapsa s klopou.
  • Kapsa na metr.

Oblast použití: Automobilový, ocelářský, chemický průmysl, galvanické pokovování, výrobci baterií, laboratoře.

Norma:

  • EN 13034 typ 6
  • EN 1149-5

Poznámka:

Na poptávku lze dodat v dalších barvách. Tabulku velikostí s mezinárodním porovnáním konfekčních velikostí najdete v naší informační části na konci katalogu a také v e-shopu.
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
    Konfekční velikost DE Cena za kus bez DPH
    Přímý nákup

    Přihlaste se ke svému účtu

    V košíku

    Ke košíku
    Ke košíku