{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
Pohlaví | pánské | |
Složení tkaniny | 20% bavlna; 77% polyester; 3% Spandex | |
Gramáž materiálu / hustota tkaniny | 245 g/m2 | |
Prát | 40 °C barevné prádlo | |
Barva | žlutá/šedá | |
Konfekční velikost DE | 42 | |
Norma | EN ISO 20471 | |
Druh produktu | Výstražné kalhoty |
Katalogové číslo | 091650 42 | |
EAN / GTIN | 4062406377427 | |
Číslo výrobce | 091650 42 |