Oborový kufr první pomoci, Typ: 1

Artiklové číslo: 098494 1
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Ihned k dodání
10 ks okamžitě k dodání
Doba dodání cca 1-2 pracovních dnů

Dodací lhůty jsou odhady pro standardní přepravu a jsou založeny na aktuálních úrovních zásob, čase a datu přijetí objednávky a kapacitě dodání.

Dodací lhůty nejsou k dispozici pro objednávky položek, které jsou dodávány dopravcem, položky, které nejsou na skladě a položky, které jsou objednány přímo od výrobce.

Vyberte variantu a množství

Typ Cena za kus bez DPH
  • Označení nebezpečné látky: GHS02: Plamen

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Provedení 1
Šířka 420 mm
Hloubka 150 mm
Výška 330 mm
Označení nebezpečné látky GHS02: Plamen
Norma DIN 13157
Rozsah použití Zpracování kovů
Druh produktu Lékárnička

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 098494 1
EAN / GTIN 4045444596937
Číslo výrobce 418.035.00319

Popis

Provedení:

Kufřík první pomoci, náplň dle DIN 13157 plus speciální obsah pro specifické profesní požadavky v prachotěsném ABS kufříku chráněném proti stříkající vodě včetně držáku na stěnu.
Kovovýroba, kožené prsty na rukavici, pinzeta, pomocný přístroj umělého dýchání, rychloobvaz samolepící 7m, pomůcka pro okamžitou chladící kompresi, gel na popáleniny, čistící utěrky bez alkoholu, obvazový šátek, lahvička pro vyplachování očí roztok chloridu sodného, lahvička pro vyplachování očí BioPhos®74, klapka na oči, síťové obvazy vel. 3.

Ke stažení & dokumenty

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku