MT LNHU 2104 18PG IC908 Frézovací destičky s plným profilem pro výrobu vnitřních a vnějších závitů pancéřových trubek PG podle DIN 40430 (kabelové vývodky)

Artiklové číslo: 3320134
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
  • Minimální množství pro objednání 2 ks
  • K objednání po násobcích: 2 ks
na poptávku
Dostupné za 4 – 6 týdnů
{0} ks okamžitě k dodání
Upozorňujeme na prodlouženou dodací lhůtu a omezené poradenství:
Tuto položku pro vás objednáváme přímo u výrobce, protože není součástí našeho hlavního sortimentu, a proto ji nemáme skladem. Informace

Údaje o výrobku

Technické údaje

Řada MILLTHREAD
Druh produktu Řezná vložka pro frézování

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 3320134
EAN / GTIN 7291075377064
Číslo výrobce 3320134
L-číslo L24290 175

Popis

Popis:

Frézování závitů WSP, délka břitové destičky (INSL) 21 mm, tloušťka břitové destičky (S1) 4,8 mm, šířka břitové destičky (W1) 12,6 mm, stoupání závitu (TP) 1,411 mm, závity na palec (TPI) 18 závitů/″.

Charakteristika:

  • Velikost britové desticky(INSL) 21 mm
  • Tlouštka britové desticky celkem (S1) 4.8 mm
  • Šírka vložky (W1) 12.6 mm
  • Typ tvaru závitu (THFT) PG
  • Stoupání závitu (TP) 1.411 mm
  • Velikost závitu PG16
  • Typ závitu (TTP_DF2) EXT
  • Pocet závitu na palec (TPI) 18 Závity/-palcové″

Vhodné produkty

Držáky nástrojů

Ze stejné série "MILLTHREAD" Zobrazit všechny