MTF D2.50-5-.75-21 Frézy pro frézování závitů s břitovými destičkami

Artiklové číslo: 3320209
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Předpokládaná doba dodání: 4–6 týdny
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
Katalogové číslo 3320209
EAN / GTIN 7291075377484
Číslo výrobce 3320209
L-číslo L24090 211

Popis

Popis:

Indexovatelné Threadmill body, Connection Diameter Machine Side (DCONMS) 3/4″, Cutting Diameter (DC) 2-1/2″, Overall Length (OAL) 2″

Charakteristika:

  • Prumer rozhraní strana stroje (DCONMS): 3/4″
  • Prumer rezu (DC): 2-1/2″
  • Maximální hloubka rezu (APMX): 0.827″
  • Pocet drážek (NOF): 5
  • Celková délka (OAL): 2″