• Dne 20.05.2024 je v Německu státní svátek. Všechny přijaté objednávky z tohoto dne budou expedované následující pracovní den.

MT LNHU 2104 14W IC908 Vnitřní a vnější plnoprofilové závitové frézovací destičky Whitworth (BSW, BSF, BSP) pro šroubení a potrubní spoje

Artiklové číslo: 5669480
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
  • Minimální množství pro objednání 2 ks
  • K objednání po násobcích: 2 ks
na poptávku
Dostupné za 1 – 3 pracovních dnů
{0} ks okamžitě k dodání
Upozorňujeme na prodlouženou dodací lhůtu a omezené poradenství:
Tuto položku pro vás objednáváme přímo u výrobce, protože není součástí našeho hlavního sortimentu, a proto ji nemáme skladem. Informace

Údaje o výrobku

Technické údaje

Řada MILLTHREAD
Druh produktu Řezná vložka pro frézování

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 5669480
EAN / GTIN 7291075376487
Číslo výrobce 5669480
L-číslo L24290 135

Popis

Popis:

Frézování závitů WSP, délka břitové destičky (INSL) 21 mm, tloušťka břitové destičky (S1) 4,8 mm, šířka břitové destičky (W1) 12,6 mm, stoupání závitu (TP) 1,814 mm, závity na palec (TPI) 14 závitů/″.

Charakteristika:

  • Velikost britové desticky(INSL) 21 mm
  • Tlouštka britové desticky celkem (S1) 4.8 mm
  • Šírka vložky (W1) 12.6 mm
  • Typ tvaru závitu (THFT) BSP(G)
  • Stoupání závitu (TP) 1.814 mm
  • Typ závitu (TTP_DF2) EXT
  • Pocet závitu na palec (TPI) 14 Závity/-palcové″

Vhodné produkty

Držáky nástrojů

Ze stejné řady Zobrazit všechny