• Dne 20.05.2024 je v Německu státní svátek. Všechny přijaté objednávky z tohoto dne budou expedované následující pracovní den.

MT LNHU 2104 11.5NPSF IC908 Plnoprofilové frézovací destičky pro výrobu vnitřních nebo vnějších závitů NPSF

Artiklové číslo: 3320130
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
  • Minimální množství pro objednání 2 ks
  • K objednání po násobcích: 2 ks
na poptávku
Dostupné za 4 – 6 týdnů
{0} ks okamžitě k dodání
Upozorňujeme na prodlouženou dodací lhůtu a omezené poradenství:
Tuto položku pro vás objednáváme přímo u výrobce, protože není součástí našeho hlavního sortimentu, a proto ji nemáme skladem. Informace

Údaje o výrobku

Technické údaje

Řada MILLTHREAD
Druh produktu Řezná vložka pro frézování

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 3320130
EAN / GTIN 7291075376616
Číslo výrobce 3320130
L-číslo L24290 171

Popis

Popis:

Frézování závitů WSP, délka břitové destičky (INSL) 21 mm, tloušťka břitové destičky (S1) 4,75 mm, šířka břitové destičky (W1) 12,6 mm, stoupání závitu (TP) 2,209 mm, závit na palec (TPI) 11,5 závitů/″.

Charakteristika:

  • Velikost britové desticky(INSL) 21 mm
  • Tlouštka britové desticky celkem (S1) 4.75 mm
  • Šírka vložky (W1) 12.6 mm
  • Typ tvaru závitu (THFT) NPSF
  • Stoupání závitu (TP) 2.209 mm
  • Typ závitu (TTP_DF2) EXT
  • Pocet závitu na palec (TPI) 11.5 Závity/-palcové″

Vhodné produkty

Držáky nástrojů

Ze stejné řady Zobrazit všechny