MTE D30-2-W25-21 Výměnné závitovací frézy s výměnnými destičkami

Artiklové číslo: 3181267
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Dostupné za 1 – 3 pracovních dnů
{0} ks okamžitě k dodání
Upozorňujeme na prodlouženou dodací lhůtu a omezené poradenství:
Tuto položku pro vás objednáváme přímo u výrobce, protože není součástí našeho hlavního sortimentu, a proto ji nemáme skladem. Informace

Údaje o výrobku

Technické údaje

Řada MILLTHREAD
Druh produktu Zavitova freza

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 3181267
EAN / GTIN 7291075377224
Číslo výrobce 3181267
L-číslo L24090 8

Popis

Popis:

Frézování závitů držáku nástroje, průměr zašroubovaného nástroje, strana stroje (DCONMS) 25 mm, vlastnosti chladicí kapaliny (CSP), průměr řezu (DC) 30 mm, celková délka (OAL) 108 mm

Charakteristika:

  • Kód rozhraní strana stroje (CCMS) Weldon
  • Prumer rozhraní strana stroje (DCONMS) 25 mm
  • Vlastnost prívodu chladicí kapaliny (CSP) Pruchod chladicí kapaliny
  • Prumer rezu (DC) 30 mm
  • Maximální hloubka rezu (APMX) 21 mm
  • Pocet drážek (NOF) 2
  • Celková délka (OAL) 108 mm
  • Typ stopky Weldon

Vhodné produkty

Břitové destičky

Ze stejné série "MILLTHREAD" Zobrazit všechny