MTE D20/D0.79-2-MMT10-14 Vyměnitelné závitové frézy s rozhraním MULTI-MASTER

Artiklové číslo: 3313438
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Dostupné za 4 – 6 týdnů
{0} ks okamžitě k dodání
Upozorňujeme na prodlouženou dodací lhůtu a omezené poradenství:
Tuto položku pro vás objednáváme přímo u výrobce, protože není součástí našeho hlavního sortimentu, a proto ji nemáme skladem. Informace

Údaje o výrobku

Technické údaje

Řada MILLTHREAD
Druh produktu Zavitova freza

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 3313438
EAN / GTIN 7291075374803
Číslo výrobce 3313438
L-číslo L24090 53

Popis

Popis:

Frézování závitů držáku nástroje, průměr upevnění na straně stroje (DCONMS) 15,3 mm, vlastnost chladicí kapaliny (CSP) Coolant Thru, průměr řezné hrany (DC) 20 mm, celková délka (OAL) 29,3 mm

Charakteristika:

  • Kód rozhraní strana stroje (CCMS) MultiMaster
  • Prumer rozhraní strana stroje (DCONMS) 15.3 mm
  • Vlastnost prívodu chladicí kapaliny (CSP) Pruchod chladicí kapaliny
  • Prumer rezu (DC) 20 mm
  • Maximální hloubka rezu (APMX) 14 mm
  • Pocet drážek (NOF) 2
  • Celková délka (OAL) 29.3 mm
  • Typ závitu (TTP_DF2) INT

Vhodné produkty

Břitové destičky

Ze stejné série "MILLTHREAD" Zobrazit všechny