ZSGT 060204R-DT IC948 Hluboké vrtací břitové destičky s jedním břitem na dělení třísek a stěračem

Artiklové číslo: 4800602
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
  • Minimální množství pro objednání 10 ks
  • K objednání po násobcích: 10 ks
na poptávku
Dostupné za 1 – 3 pracovních dnů
{0} ks okamžitě k dodání
Upozorňujeme na prodlouženou dodací lhůtu a omezené poradenství:
Tuto položku pro vás objednáváme přímo u výrobce, protože není součástí našeho hlavního sortimentu, a proto ji nemáme skladem. Informace

Údaje o výrobku

Technické údaje

Řada TRI-DEEP
Druh produktu Vyměnitelná břitová destička pro vrtání

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 4800602
EAN / GTIN 7291075483062
Číslo výrobce 4800602
L-číslo L24250 211

Popis

Popis:

Vrtací destičky, poloměr rohu (RE) 0,4 mm, tloušťka břitové destičky (S) 1,5 mm, šířka břitové destičky (W1) 6 mm.

Charakteristika:

  • Polomer rohu (RE) 0.4 mm
  • Tlouštka britové desticky (S) 1.5 mm
  • Šírka vložky (W1) 6 mm

Vhodné produkty

Držáky nástrojů

Ze stejné série "TRI-DEEP" Zobrazit všechny