Vyměnitelná břitová destička KOMET® Unisix® 18-110

Artiklové číslo: 236980 18-110
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu

Odstupňování cen:

  • od 1 ks
    429,00  CZK / ks
  • od 10 ks
    358,00  CZK / ks
na poptávku
Ihned k dodání
52 ks okamžitě k dodání
Doba dodání cca 1-2 pracovních dnů

Dodací lhůty jsou odhady pro standardní přepravu a jsou založeny na aktuálních úrovních zásob, čase a datu přijetí objednávky a kapacitě dodání.

Dodací lhůty nejsou k dispozici pro objednávky položek, které jsou dodávány dopravcem, položky, které nejsou na skladě a položky, které jsou objednány přímo od výrobce.

Údaje o výrobku

Technické údaje

ISO kód vyměnitelné břitové destičky WOEX 040304
Označení 18-110
Typ BK7710
Typ Al; CuZn
Řezný materiál TK
Posuv f v oceli < 900 N/mm2 0,13 mm/ot.
Druh produktu Vyměnitelná břitová destička pro vrtání

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 236980 18-110
EAN / GTIN 4047109085688
Číslo výrobce W29 18110.047710

Aplikační tabulka

Hliník, plasty
N
600
Hliník (krátké třísky)
N
300
Al > 10% Si
N
250
CuZn
N
300
Grafit, GFK, CFK
N
150
mokré max.
 
suché
 

Popis

Vhodné pro:

Poznámka:

Uvedené směrné hodnoty se vztahují ke KUB Trigon®.
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
    Označení typ W29 Cena za kus bez DPH
    Přímý nákup

    Přihlaste se ke svému účtu

    V košíku

    Ke košíku
    Ke košíku