KOMET® Unisix® -kääntöterä 18-110

Tuote nro.: 236980 18-110
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset

Porrastetut hinnat:

  • alkaen 1 kpl
    18,98 € / kpl
  • alkaen 10 kpl
    15,81 € / kpl
pyynnöstä
Varastossa
52 kappaletta varastossa

Tuotetiedot

Tekniset tiedot

ISO-koodi-kääntöterä WOEX 040304
merkintä 18-110
Laji BK7710
tyyppi Alu; CuZn
Lastuava aine KM
Syöttö f teräksessä < 900 N/mm2 0,13 mm/kierr.
Tuotetyyppi Kääntöterä poraukseen

Tunnistenumerot ja Luokitukset

Tuotekoodi 236980 18-110
EAN / GTIN 4047109085688
Valmistajan numero W29 18110.047710

Käyttötaulukko

Alumiinimuovit
N
600
Alumiini (lyhytlastuinen)
N
300
Alu > 10% Si
N
250
CuZn
N
300
Grafiitti, GFK, CFK
N
150
märkä enintään
 
kuiva
 

Kuvaus

Sopii:

Ohje:

Annetut ohjelastuamisarvot koskevat mallia KUB Trigon®.

Ladattavat tiedostot & asiakirjat

Sopivat tuotteet

Työkalupitimet
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
    merkintä tyyppi W29 Yksikköhinta sis. alv
    Suoraosto

    Kirjaudu tilillesi

    Oletko uusi asiakas?

    Ostoskorissa

    Ostoskoriin
    Ostoskoriin