KOMET® Unisix® keičiama plokštelė 18-110

Prekės Nr.: 236980 18-110

Kainos pagal kiekį:

  • Nuo1vnt.
    16,50 € / vnt.
  • Nuo10vnt.
    13,75 € / vnt.
reikia užklausti
Yra sandėlyje
52 vnt. yra sandėlyje

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Keičiamos pjovimo plokštelės ISO kodas WOEX 040304
Pavadinimas 18-110
Kietlydinys BK7710
Tipas Al; CuZn
Ašmenys HM
Pastūma f plienui < 900 N/mm2 0,13 mm/aps.
Produkto rūšis Gręžimas

Identifikavimo numeriai ir klasifikacijos

Produkto numeris 236980 18-110
EAN / GTIN 4047109085688
Gamintojo numeris W29 18110.047710

Informacinė pritaikymo lentelė

Aliuminis, plastikai
N
600
Aliuminis (trumpadrožlis)
N
300
Al >10 % Si
N
250
CuZn
N
300
Grafitas, GFK / CFK
N
150
drėgnas, maks.
 
sausasis
 

Aprašymas

Tinka:

Pastaba:

Nurodyti rekomenduojami apdirbimo režimai specialiai KUB Trigon®.

Atsisiuntimai ir dokumentai

Tinkami produktai

Įrankių laikikliai
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
    Pavadinimas, tipas W29 Vnt. kaina su PVM
    Tiesioginis pirkimas

    Prisijunkite prie savo paskyros

    Į prekių krepšelį