KOMET® Unisix® váltólapka 18-110

Cikkszám: 236980 18-110
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek

Árak skálázása:

  • 1 Darab -től/tól
    17,00 € / Darab
  • 10 Darab -től/tól
    14,16 € / Darab
érdeklődés szerint
Raktáron
52 darabszám azonnal szállítható

Termékadatok

Technikai adatok

Váltólapka ISO kód WOEX 040304
Megnevezés 18-110
Minőség BK7710
Típus Alu; CuZn
Szerszámanyag HM
Előtolás f acélban < 900 N/mm2 0,13 mm/ford.
Termék fajtája Váltólapka fúráshoz

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 236980 18-110
EAN / GTIN 4047109085688
Gyártó száma W29 18110.047710

Alkalmazási táblázat

Alu műanyagok
N
600
Alu (rövid forgácsú)
N
300
Alu > 10% Si
N
250
CuZn
N
300
Grafit, GFK, CFK
N
150
Nedvesen maximum
 
Száraz
 

Leírás

Alkalmazható:

Figyelem:

A megadott alkalmazási irányértékek a KUB Trigon®-ra vonatkoznak.

Letöltések és dokumentumok

Megfelelő termékek

Szerszámtartó:
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
    Jelölés, típus W29 Egységár ÁFA-val
    Közvetlen vásárlás

    Jelentkezzen be a fiókjába

    Kosár tartalma

    Tovább a kosárhoz
    Tovább a kosárhoz