Základní prvek válcová stopka, s vnitřním chlazením 13

Artiklové číslo: 232250 13
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Chcete si objednat několik artiklů najednou? Přímý nákup
na poptávku
Ihned k dodání
30 ks okamžitě k dodání
Doba dodání cca 1-2 pracovních dnů

Dodací lhůty jsou odhady pro standardní přepravu a jsou založeny na aktuálních úrovních zásob, čase a datu přijetí objednávky a kapacitě dodání.

Dodací lhůty nejsou k dispozici pro objednávky položek, které jsou dodávány dopravcem, položky, které nejsou na skladě a položky, které jsou objednány přímo od výrobce.

  • Provedení: 5×D
  • Stopka: ISO 9766
  • Počet břitů Z: 2
  • Vnitřní chlazení: ano

Údaje o výrobku

Technické údaje

Provedení 5×D
Stopka ISO 9766
Počet břitů Z 2
Vnitřní chlazení ano
Rozsah ⌀ Dc 13 mm - 17,5 mm
Užitná délka L1 63,5 mm
⌀ stopky Ds 20 mm
Délka stopky Ls 50 mm
Upínací šrouby 232990 TX8
Druh produktu Vrták s vyměnitelnými břitovými destičkami

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 232250 13
EAN / GTIN 4045197589040

Popis

Provedení:

Pro otvory do přesnosti IT10.
S vnitřním chlazením.

Poznámka:

Další velikosti k dodání na poptávku.

Ke stažení & dokumenty

Vhodné produkty

Náhradní díly

Břitové destičky