Sada šroubů Torx® 10dílná, Pohon: TX8

Artiklové číslo: 232990 TX8
Nastavit cenu 10 kusy (CZK 64,60 / 1 ks)
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Ihned k dodání
71 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Pohon Nastavit cenu 10 kusy (bez DPH)

Dostupnost

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Počet přepážek
10 ks
Rozměr závitu d1
M2,5×0,45
Profil pohonu
TORX® vnitřní
Velikost pohonu
TX8
Stoupání závitu P
0,45 mm
Obsah
Sada / sortiment
Druh produktu
Strojový šroub
Druh závitu
M
Celková délka L2
5,3 mm
Doporučený utahovací moment max.
1,3 Nm

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 232990 TX8
EAN / GTIN 4045197506214
Číslo výrobce 232990 TX8